C4 MB32X42 Držáky CAMFIX s rozhraním MB

Č. pol.: 4559809
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559809
EAN/GTIN 7291075179675
Číslo výrobcu 4559809
Číslo L L23900 360

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB32
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 42 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka