SKA 50 FC MB50X120 ADB Strmý kuželový trn DIN 69871 s axiální opěrkou a rozhraním MB

Č. pol.: 4559728
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559728
EAN/GTIN 7291075304572
Číslo výrobcu 4559728
Číslo L L23900 334

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka