ST 20-MB20 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s držáky s přímou stopkou.

Č. pol.: 4550637
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550637
EAN/GTIN 7291075139563
Číslo výrobcu 4550637
Číslo L L23900 263

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB20
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Velikost stopky (SS) 20

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka