EMH MB50-14 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Č. pol.: 4550174
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550174
EAN/GTIN 7291075140385
Číslo výrobcu 4550174
Číslo L L23900 303

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr nástroje na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, velikost stopky (SS) MB50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Velikost pripojení (CSI) W14
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 57 mm
  • Velikost stopky (SS) MB50

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka