TPST MF-14X1.5-G HENI HSS strojní závitníky s přímou drážkou pro metrické jemné závity ISO DIN 13, pro obrábění šedé litiny

Č. pol.: 4445789
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445789
EAN/GTIN 7291075355888
Číslo výrobcu 4445789
Číslo L L24190 525

Popis

Popis:

Závitníky s přímými drážkami, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M14
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Z tej istej série "HSS TAP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka