TPF M-4.5X0.75-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Č. pol.: 4445232
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445232
EAN/GTIN 7291075011036
Číslo výrobcu 4445232
Číslo L L24190 335

Popis

Popis:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4,5, stoupání závitu (TP) 0,75 mm, efektivní délka (LU) 25 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 14 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M4.5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Z tej istej série "HSS TAP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka