TPF M-2X0.4-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Č. pol.: 4445224
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445224
EAN/GTIN 7291075010985
Číslo výrobcu 4445224
Číslo L L24190 318

Popis

Popis:

Závitníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm

Z tej istej série "HSS TAP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka