TPF M-18X2.5-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Č. pol.: 4445243
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445243
EAN/GTIN 7291075011128
Číslo výrobcu 4445243
Číslo L L24190 353

Popis

Popis:

Závitníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Standardníní závitník DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 30 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M18
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka