TPF M-3X0.5-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Č. pol.: 4445229
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445229
EAN/GTIN 7291075011012
Číslo výrobcu 4445229
Číslo L L24190 328

Popis

Popis:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 11 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M3
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka