{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 35 mm - 60 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 180 mm | |
Počet meracích čapov | 6 | |
Počet meracích kotúčov | 3 | |
Centrovací tanier Šírka | 28 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435040 35-60 | |
EAN/GTIN | 2050001047953 | |
Číslo výrobcu | 10500000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vnútorný presný merací prístroj oceľ bez úchylkomeru SU 35-60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
410,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
296,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích čapov | 6 | 6 |
Rozsah merania | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Hĺbka merania | 180 mm | 178 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | 1 µm |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Centrovací tanier Šírka | 28 mm | 28 mm |