{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 18 mm - 35 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 110 mm | |
Počet meracích čapov | 9 | |
Počet meracích kotúčov | 2 | |
Centrovací tanier Šírka | 14,8 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435040 18-35 | |
EAN/GTIN | 2050001047946 | |
Číslo výrobcu | 10400000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vnútorný presný merací prístroj oceľ bez úchylkomeru SU 18-35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
420,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
301,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích čapov | 9 | 9 |
Rozsah merania | 18 ;35 | 18 ;35 |
Hĺbka merania | 110 | 146 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 | 1 |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Centrovací tanier Šírka | 14,8 | 14,5 |