{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 35 mm - 60 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 1 µm | |
Hĺbka merania | 178 mm | |
Počet meracích čapov | 6 | |
Počet meracích kotúčov | 3 | |
Centrovací tanier Šírka | 28 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435190 35-60 | |
EAN/GTIN | 4045197726384 | |
Číslo výrobcu | 435190 35-60 |