Presný vnútorný merací prístroj 150-300

Č. pol.: 435190 150-300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 69,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 150 mm - 300 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 1 µm
Hĺbka merania 178 mm
Počet meracích čapov 11
Počet meracích kotúčov 3
Centrovací tanier Šírka 85 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435190 150-300
EAN/GTIN 4045197726506
Číslo výrobcu 435190 150-300

Popis

Prevedenie:

Presný dvojbodový porovnávací merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. Ľahké, stabilné vyhotovenie s prvkami CFK, tým nižšia tepelná rozťažnosť a zvýšená ochrana proti korózii. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne ⌀ pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceľovou guľôčkou.

Použitie:

Na presné meranie ⌀ otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah dodávky:

Presný dutinomer v drevenej kazete (bez odchýlkomera).

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Poznámka:

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.