Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS 4,5-12

Č. pol.: 435010 4,5-12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 4,5 mm - 12 mm
efektívny rozsah použitia 4,15 mm - 12,5 mm
Opakovateľnosť 1 µm
Hĺbka merania 41 mm - 45 mm
Počet tlačidiel 13
Počet HM meracích ihlíc 2
Balenie stabilný box
Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435010 4,5-12
EAN/GTIN 2050001047922
Číslo výrobcu 62700000

Popis

Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Snímacie hlavy s povrchovou úpravou DLC (od veľkosti 4,5-7,5). Čepeľovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, rozťahuje drážkovanú snímaciu hlavu. Presnosť opakovateľnosti 1 µm.

Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kužeľovitosť.

Rozsah dodávky:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

Poznámka:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka