{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 1,5 mm - 4,2 mm | |
efektívny rozsah použitia | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Opakovateľnosť | 1 µm | |
Hĺbka merania | 17 mm - 25 mm | |
Počet tlačidiel | 10 | |
Počet HM meracích ihlíc | 2 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435010 1,5-4,2 | |
EAN/GTIN | 2050001039965 | |
Číslo výrobcu | 62600202 |