{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
⌀ upínacieho čapu | 4 mm | |
⌀ odchýlkomera | 58 mm | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,4 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 57 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434807 10 | |
EAN/GTIN | 4031452160758 |