Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou 30

Č. pol.: 434807 30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,00 € PU (ks)
  • 23,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 0 mm - 30 mm
    Hodnota stupnice 0,01 mm
    Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
    Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 20 µm
    ⌀ upínacieho čapu 5 mm
    ⌀ odchýlkomera 58 mm
    Meracia sila 0,8 N - 1,6 N
    Meracia technika analógová
    ⌀ puzdra 57 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434807 30
    EAN/GTIN 4031452160765

    Popis

    Prevedenie:

    Presné odchýlkomery s kovovým telesom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. S ľavobežnýn škálovaním na použitie s mostíkmi na meranie hĺbky a vnútornými presnými meracími prístrojmi.

    Vhodné pro:

    Hĺbkomery č. 434805.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka