{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 20 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429055 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517599 | |
Číslo výrobcu | 368-913 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava dutinomerov Holtest na meranie slepých otvorov 20-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
2 101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
1 309,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,005 |
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 40 | 25 / 40 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |