{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 20 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 2 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 16 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429055 12-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517582 | |
Číslo výrobcu | 368-912 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava dutinomerov Holtest na meranie slepých otvorov 12-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
942,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
561,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,005 |
Počet meracích skrutiek | 2 | 2 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 16 | 16 |
Rozsah merania | 12 ;20 | 12 ;20 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |