{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 20 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 / 0,006 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 2 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 1 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 16 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428991 12-20 | |
EAN/GTIN | 4045197276377 | |
Číslo výrobcu | 428991 12-20 |