{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 50 mm - 100 mm | |
Čítanie | 0,005 mm | |
Delenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Limit chyby | 0,007 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Počet mikrometrov | 4 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
Nastavovací krúžok⌀ | 62 / 87 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428991 50-100 | |
EAN/GTIN | 4045197327994 | |
Číslo výrobcu | 428991 50-100 |