{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 50 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 62 / 87 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429050 50-100 | |
EAN/GTIN | 4946368518053 | |
Číslo výrobcu | 368-993 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava dutinomerov Holtest 50-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
2 406,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
1 889,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 62 / 87 | 62 / 87 |
Rozsah merania | 50 ;100 | 50 ;100 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |