Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 6-12mm

Č. pol.: 429050 6-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 115,50 € PU (ks)
  • 194,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 6 mm - 12 mm
Odčítanie 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 3
⌀ nastavovacieho krúžku 8 / 10 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 429050 6-12
EAN/GTIN 4946368517575
Číslo výrobcu 368-911
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.
Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah dodávky:

Vnútorné mikrometre č. 429000.
Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predlženie 100 mm c. 429010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka