{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 20 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 0 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 68 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 218 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428900 20-25 | |
EAN/GTIN | 4059192010621 | |
Číslo výrobcu | 4190315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vnútorný mikrometer Micromar 20-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
502,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 mm | 0,005 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | 0,006 mm |
Rozsah merania | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 68 mm | 90 mm |
Rozmer A | 0 mm | 0,5 mm |
Meracia technika | analógová | analógová |