Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 10-12mm

Č. pol.: 428900 10-12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 22,70 € PU (ks)
  • 45,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 10 mm - 12 mm
Odčítanie 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozmer A 1,8 mm
Štandardná hĺbka merania 58 mm
Hĺbka merania s predĺžením 133 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428900 10-12
EAN/GTIN 4059192010591
Číslo výrobcu 4190312

Popis

Prevedenie:

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediaca meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm pre merania po dno otvoru. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.