Vnútorný mikrometer Micromar 40-50

Č. pol.: 428900 40-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 25,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 40 mm - 50 mm
Odčítanie 0,005 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozmer A 0 mm
Štandardná hĺbka merania 76 mm
Hĺbka merania s predĺžením 226 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428900 40-50
EAN/GTIN 4059192010652
Číslo výrobcu 4190319

Popis

Prevedenie:

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediaca meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm pre merania po dno otvoru. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vnútorný mikrometer Micromar  40-50

Vnútorný mikrometer Micromar 40-50

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
580,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
422,30 €
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm 0,006 mm
Rozsah merania 40 mm - 50 mm 40 mm - 50 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 Výrobná norma
Štandardná hĺbka merania 76 mm 97 mm
Meracia technika analógová analógová
Druh produktu 3-bodový dutinomer 3-bodový dutinomer

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka