{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 0 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 68 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 218 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428900 25-30 | |
EAN/GTIN | 4059192010638 | |
Číslo výrobcu | 4190316 |