Dutinomer IMICRO 80-90

Č. pol.: 428800 80-90

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,40 € PU (ks)
  • 32,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah merania 80 mm - 90 mm
    Odčítanie 0,005 mm
    Členenie meracieho bubna 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
    Rozmer A 11 mm
    Štandardná hĺbka merania 84 mm
    Hĺbka merania s maximálnym predĺžením 1 584 mm
    Meracia technika analógová
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu 3-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428800 80-90
    EAN/GTIN 7630041108217
    Číslo výrobcu 00812305

    Popis

    Prevedenie:

    Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na veľmi presné meranie otvorov aj vo veľkých hĺbkach (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovnávací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (vylúčenie chyby preklopenia osti prvého usporiadania).
    Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5−2300) z nitridu titánu (TIN).

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

    Poznámka:

    Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka