{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 10 mm - 12 mm | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Delenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Limit chyby | 0,004 mm | |
Rozmer a | 2,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 52 mm | |
Hĺbka merania s maximálnym rozšírením | 352 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Typ výrobku | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428800 10-12 | |
EAN/GTIN | 7630041108064 | |
Číslo výrobcu | 00810003 |