{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 8 mm - 10 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 2,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 52 mm | |
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením | 352 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428800 8-10 | |
EAN/GTIN | 7630041108057 | |
Číslo výrobcu | 00810002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer IMICRO 8-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
498,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
345,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,001 mm | 0,001 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | 0,004 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobná norma |
Rozmer A | 2,5 mm | 1,5 mm |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |