{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 3,5 mm - 4 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 2 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428800 3,5-4 | |
EAN/GTIN | 7630041108330 | |
Číslo výrobcu | 00813410 |