Univerzálny merací prístroj Multimar 260-615

Č. pol.: 428051 260-615
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Multimar
    Rozsah merania 260 mm - 615 mm
    Merací rozsah 12 mm
    Rozsah použitia vnútri 260 mm - 615 mm
    Rozsah použitia zvonka 230 mm - 585 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428051 260-615
    EAN/GTIN 4059192024918
    Číslo výrobcu 4503003

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná konštrukcia rúry, brúsená s tvrdým pochrómovaním. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Rozšírenie oblasti merania o 75 mm pootočením meracích ramien. Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacieho zariadenia).
    • Vysoká spoľahlivosť a presnosť opakovaného merania vďaka presnému guľôčkovému vedeniu.
    • Rukoväte s tepelnou ochranou
    • Smer meracej sily možno nastaviť na vonkajšie a vnútorné meranie.
    • Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine na reguláciu meracej sily.
    • Pohyblivý nosník meracieho ramena je uložený vo vysoko presnom guľôčkovom vedení bez vôle a s nízkym trením.
    • Pevný, brúsený stĺpik s tvrdým chrómovaním.
    • Jednoduchá montáž vďaka úložným a montážnym blokom.

    Použitie:

    • Vonkajšie a vnútorné rozmery
    • Vonkajší a vnútorný závit.
    • Strediace obruby
    • Úzke násady, zápichy a drážky.
    • Vonkajší a vnútorný kužeľ.
    • Vonkajšie a vnútorné ozubenie a mnoho ďalšieho.

    Poznámka:

    Až do meracieho rozsahu 2500 mm s ľahkou konštrukčnou rúrkou CFK na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka