{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Multimar | |
Rozsah merania | 610 mm - 1 015 mm | |
Merací rozsah | 12 mm | |
Rozsah použitia vnútri | 610 mm - 1 015 mm | |
Rozsah použitia zvonka | 580 mm - 985 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Univerzálne meracie zariadenie |
Číslo položky | 428051 610-1015 | |
EAN/GTIN | 4059192024925 | |
Číslo výrobcu | 4503004 | |
Výrobca | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |