Univerzálny merací prístroj Multimar 110-265

Č. pol.: 428051 110-265
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 47,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Multimar
Rozsah merania 110 mm - 265 mm
Merací rozsah 12 mm
Rozsah použitia vnútri 110 mm - 265 mm
Rozsah použitia zvonka 80 mm - 235 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428051 110-265
EAN/GTIN 4059192024901
Číslo výrobcu 4503002

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia rúry, brúsená s tvrdým pochrómovaním. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Rozšírenie oblasti merania o 75 mm pootočením meracích ramien. Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacieho zariadenia).
  • Vysoká spoľahlivosť a presnosť opakovaného merania vďaka presnému guľôčkovému vedeniu.
  • Rukoväte s tepelnou ochranou
  • Smer meracej sily možno nastaviť na vonkajšie a vnútorné meranie.
  • Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine na reguláciu meracej sily.
  • Pohyblivý nosník meracieho ramena je uložený vo vysoko presnom guľôčkovom vedení bez vôle a s nízkym trením.
  • Pevný, brúsený stĺpik s tvrdým chrómovaním.
  • Jednoduchá montáž vďaka úložným a montážnym blokom.

Použitie:

  • Vonkajšie a vnútorné rozmery
  • Vonkajší a vnútorný závit.
  • Strediace obruby
  • Úzke násady, zápichy a drážky.
  • Vonkajší a vnútorný kužeľ.
  • Vonkajšie a vnútorné ozubenie a mnoho ďalšieho.

Poznámka:

Až do meracieho rozsahu 2500 mm s ľahkou konštrukčnou rúrkou CFK na vyžiadanie.