Vonkajšia meracia vložka plochá ⌀ 7,5 mm, 1 kus

Č. pol.: 428130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ meracích plôch 7,5 mm
    pre ⌀ polohovacieho otvoru 3,5 mm
    Druh produktu Merací nástavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428130
    EAN/GTIN 2050001038241
    Číslo výrobcu 4500040

    Popis

    Použitie:

    Na vnútorné a vonkajšie meranie. Pre upínací otvor ⌀ 3,5 mm, vždy sú potrebné 2 kusy.

    Vhodné pro:

    Meracie ramená č. 428101.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka