{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 75 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 8 µm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426805 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368019901 | |
Číslo výrobcu | 145-188 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeľusťový vnútorný mikrometer 75-100
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
403,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
322,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Najväčšia prípustná chyba | 8 | 16 |
Rozsah merania | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ meracieho bubna | 18 | 18 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer | Čeľusťový vnútorný mikrometer |