{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 7 µm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426805 50-75 | |
EAN/GTIN | 4946368019895 | |
Číslo výrobcu | 145-187 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeľusťový vnútorný mikrometer 50-75
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
352,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
277,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 7 | 14 |
Rozsah merania | 50 ;75 | 50 ;75 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer | Čeľusťový vnútorný mikrometer |