{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 6 µm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426805 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368019888 | |
Číslo výrobcu | 145-186 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeľusťový vnútorný mikrometer 25-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
332,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
241,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Najväčšia prípustná chyba | 6 | 12 |
Rozsah merania | 25 ;50 | 25 ;50 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer | Čeľusťový vnútorný mikrometer |