{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 5 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 5 µm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426805 5-30 | |
EAN/GTIN | 4946368019871 | |
Číslo výrobcu | 145-185 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeľusťový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 5-30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
299,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
221,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 5 µm | 10 µm |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | 18 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |