{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 mm - 6,5 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 3,5 mm | |
⌀ meracieho bubna | 9 mm | |
Polomer plochy podložky | 3 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 6 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 6 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 37 mm | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426200 0-6,5 | |
EAN/GTIN | 4946368020815 | |
Číslo výrobcu | 148-205-10 | |
Výrobca | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |