{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,003 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 12 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 125 mm | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426200 0-25/F | |
EAN/GTIN | 4946368023151 | |
Číslo výrobcu | 153-201 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vstavaný mikrometer 0-25/F
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
181,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
90,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,002 |
Najväčšia prípustná chyba | 0,003 | 0,003 |
Celková dĺžka | 125 | 113 |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 10 | 10 |
⌀ meracieho bubna | 18 | 18 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ vretena | 8 | 8 |