{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 mm - 13 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 5 mm | |
⌀ meracieho bubna | 13 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 9,5 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 9,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 58,5 mm | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426200 0-13 | |
EAN/GTIN | 4946368861616 | |
Číslo výrobcu | 148-104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vstavaný mikrometer 0-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
61,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
752 kus/y s okamžitým dodaním
56,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ stopky na uchytávanie | 9,5 | 9,5 |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 | 0,002 |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 9,5 | 9,5 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ vretena | 5 | 5 |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 ;13 | 0 ;13 |