{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 10 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 15 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 109 mm | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426200 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368021898 | |
Číslo výrobcu | 150-192 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vstavaný mikrometer 0-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
70,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním
55,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
⌀ stopky na uchytávanie | 10 | 12 |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 15 | 17 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ vretena | 6,35 | 6,5 |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 ;25 | 0 ;25 |