{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842PL | |
Vzdialenosť otvorov k | 14,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov l | 70 mm | |
Vzdialenosť otvorov m | 70 mm | |
Vzdialenosť otvorov g | 57 mm | |
Šírka základného telesa n | 86 mm | |
Dĺžka základného telesa f | 254 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 28 mm | |
⌀ otvoru d | 10,5 mm | |
Upínací zdvih | 106 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 45 000 N | |
Celková výška H | 360 mm | |
Celková dĺžka L | 440 mm | |
Prítlačná skrutka | M16×80 mm | |
Hmotnosť | 7,72 kg | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376760 8 | |
EAN/GTIN | 4020772092689 | |
Číslo výrobcu | 92684 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ojnicová rychloupínka s prestaviteľnou ručnou pákou 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
27,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
624 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
519 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M16×80 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 45 000 N | 450 N | ||
Výška upínania h do stredu skrutky | 28 mm | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 106 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842PL | 376715 0 | ||
Celková výška H | 360 mm | 38 mm | ||
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |