{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842PL | |
Vzdialenosť otvorov k | 25 mm | |
Vzdialenosť otvorov l | 36,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov g | 33,3 mm | |
Šírka základného telesa n | 47 mm | |
Dĺžka základného telesa f | 90 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 12 mm | |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | |
Upínací zdvih | 32 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 7 000 N | |
Celková výška H | 132 mm | |
Celková dĺžka L | 155 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×35 mm | |
Hmotnosť | 0,65 kg | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376760 4 | |
EAN/GTIN | 4020772092627 | |
Číslo výrobcu | 92627 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ojnicová rychloupínka s prestaviteľnou ručnou pákou, Typ: 4
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
65,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
594 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×35 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 7 000 N | ||
Výška upínania h do stredu skrutky | 12 mm | ||
Upínací zdvih | 32 mm | ||
Typ | 6842PL | ||
Celková výška H | 132 mm | ||
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |