{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínacia sila | 3 000 N | |
automatické vyrovnanie výšky S | 13 mm | |
maximálna výška upínania | 35 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×50 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953346 | |
Číslo výrobcu | 376410 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ojnicový rýchloupínač variabilný 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
27,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×50 mm | M4×20 mm | M6×37 mm |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 450 N | ||
Výška upínania h do stredu skrutky | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 16 mm | ||
Typ | 376715 0 | ||
Celková výška H | 38 mm | ||
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |