{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842PL | |
Vzdialenosť otvorov k | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov l | 45 mm | |
Vzdialenosť otvorov m | 45 mm | |
Vzdialenosť otvorov g | 54 mm | |
Šírka základného telesa n | 84 mm | |
Dĺžka základného telesa f | 198 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 22 mm | |
⌀ otvoru d | 10,5 mm | |
Upínací zdvih | 75 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 25 000 N | |
Celková výška H | 285 mm | |
Celková dĺžka L | 355 mm | |
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | |
Hmotnosť | 4,28 kg | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376760 7 | |
EAN/GTIN | 4020772092665 | |
Číslo výrobcu | 92668 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ojnicová rychloupínka s prestaviteľnou ručnou pákou 7
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
27,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
624 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
519 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 25 000 N | 450 N | ||
Výška upínania h do stredu skrutky | 22 mm | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 75 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842PL | 376715 0 | ||
Celková výška H | 285 mm | 38 mm | ||
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |