{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842 | |
Vzdialenosť otvorov g | 41 mm | |
Vzdialenosť otvorov e | 41 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 50 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 38 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací zdvih | 40 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 10 000 N | |
Celková výška H | 137,5 mm | |
Celková dĺžka L | 380 mm | |
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376720 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008581 | |
Číslo výrobcu | 557403 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ťažká rýchloupienka s ojnicovou tyčou, Typ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
100,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
594 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 10 000 N | ||
Výška upínania h do stredu skrutky | 38 mm | ||
Upínací zdvih | 40 mm | ||
Typ | 6842 | ||
Celková výška H | 137,5 mm | ||
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |