{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842 | |
Vzdialenosť otvorov g | 57 mm | |
Vzdialenosť otvorov e | 70 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 65 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 55 mm | |
⌀ otvoru d | 11 mm | |
Upínací zdvih | 50 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 25 000 N | |
Celková výška H | 179 mm | |
Celková dĺžka L | 460 mm | |
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376720 7 | |
EAN/GTIN | 4020772008598 | |
Číslo výrobcu | 557404 |