{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842 | |
Vzdialenosť otvorov g | 36 mm | |
Vzdialenosť otvorov e | 41 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 44 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 30 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací zdvih | 32 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 4 000 N | |
Celková výška H | 116 mm | |
Celková dĺžka L | 309 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×35 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376720 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094232 | |
Číslo výrobcu | 94235 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ťažká rýchloupienka s ojnicovou tyčou 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
65,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
36,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×35 | M8×50 |
Celková dĺžka L | 309 | 237 |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 4 000 | 1 300 |
Upínací zdvih | 32 | 38 |
Typ | 6842 | 376725 3 |
Celková výška H | 116 | 100 |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |